Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckplatte, 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 150.9727 Druckplatte, 130 mm
KS Tools 150.9727 Druckplatte, 130 mm
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9727
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9727
EAN/GTIN:
     4042146766033
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
130 mm
Gewicht [g]:
1255 g
Herstellernummer:
150.9727
Variantenartikel:
150.9715
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.