Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckplatte, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 150.9726 Druckplatte, 125 mm
KS Tools 150.9726 Druckplatte, 125 mm
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9726
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9726
EAN/GTIN:
     4042146766026
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
125 mm
Gewicht [g]:
1157 g
Herstellernummer:
150.9726
Variantenartikel:
150.9715
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.