Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckplatte, 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 150.9723 Druckplatte, 110 mm
KS Tools 150.9723 Druckplatte, 110 mm
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9723
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9723
EAN/GTIN:
     4042146765999
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
110 mm
Gewicht [g]:
893 g
Herstellernummer:
150.9723
Variantenartikel:
150.9715
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.