Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckplatte, 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 150.9722 Druckplatte, 105 mm
KS Tools 150.9722 Druckplatte, 105 mm
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9722
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9722
EAN/GTIN:
     4042146765982
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
105 mm
Gewicht [g]:
812 g
Herstellernummer:
150.9722
Variantenartikel:
150.9715
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.