Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Handnietzangen-Satz, 10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9610
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9610
EAN/GTIN:
     4042146136935
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange kstools
  • geeignet für Blindnieten, Blindnietmuttern und Hohlraum-Metalldübel
  • 360° drehbarer Kopf
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • mit vier auswechselbaren Mundstücken und Nutmutternzugdorne
  • Körper aus Metalldruckguss

Blindnieten: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
Nietmuttern: M3 - M4 - M5 - M6
Hohlraum-Metalldübel: 3,0 - 6,0 mm
Weitere Informationen:
Form:
schmal
Funktions-Attribut 1:
360° schwenkbarer Kopf
Gewicht [g]:
1960 g
Handgriff:
Gummihandgriffe
Herstellernummer:
150.9610
Gesamtlänge L in mm:
290.0 mm
Material1:
Metalldruckguss
max. Nietdurchmesser:
4.8 mm
Mit Öffnungsfeder:
nein
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zubehör:
mit PVC-beschichteten Spitzen
Weitere Suchbegriffe: blindnietzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.9620
ab € 12,55*
Sonstiges
KS Tools
150.9619
ab € 58,24*
Sonstiges
KS Tools
150.9570
ab € 3,49*
Sonstiges
KS Tools
150.9571
ab € 3,48*
Sonstiges
KS Tools
150.9572
ab € 3,49*
Sonstiges
KS Tools
150.9573
ab € 3,47*
Sonstiges
KS Tools
150.9613
ab € 7,52*
Sonstiges
KS Tools
150.9614
ab € 7,50*
Sonstiges
KS Tools
150.9615
ab € 7,49*
Sonstiges
KS Tools
150.9616
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.