Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Handnietzange, 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9510
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9510
EAN/GTIN:
     4042146137000
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange kstools
  • geeignet für Blindnieten
  • inklusive vier auswechselbaren Mundstücken
  • Magazin und Schlüssel im Zangenkörper
  • schmaler Zangenkopf
  • mit Sicherheitsarretierung am Griffende
  • mit Gummigriff
  • Körper aus Metalldruckguss

Blindnieten: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
Weitere Informationen:
Breite B:
24 mm
Durchmesser D:
21.0 mm
Form:
schmal
Gewicht [g]:
920 g
Handgriff:
Gummihandgriffe
Herstellernummer:
150.9510
Gesamtlänge L in mm:
270.0 mm
Material1:
Metalldruckguss
max. Nietdurchmesser:
4.8 mm
Mit Öffnungsfeder:
nein
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/nWMWs-vW8Lw
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/-LtT_BSMU40
Weitere Suchbegriffe: blindnietzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.