Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 mm Stoßdämpfer-Halbmond-Gegenhalter-Bit-Stecknuss, 10,0 x 12,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9450
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9450
EAN/GTIN:
     4042146149225
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • Halbmond-Profil
  • ideal zum Gegenhalten der Stoßdämpfer-Kolbenstange bei gleichzeitigem Lösen oder Festdrehen der Kolbenstangenmutter
  • für fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung - bitte die Drehmomentwerte der Hersteller beachten
  • für Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich (Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfedern etc.)
  • Außensechskantantrieb 10,0 mm
  • gesandstrahlt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VW, Audi, Nissan
Aufnahme in mm:
10 mm
Gewicht [g]:
110 g
Herstellernummer:
150.9450
Gesamtlänge L in mm:
92.5 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Profil 3:
Halbmond-Profil
Profilgrösse in mm:
10,0x12,0 mm
Variantenartikel:
150.9445
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.