Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Ölfilterschlüssel für Opel und Vauxhall Benzinmotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9444
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9444
EAN/GTIN:
     4042146640999
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel ks tools
ölfilterschlüssel
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau des schwer zugänglichen Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes
  • 12-kant
  • passgenau für die enge Einbaulage abgestimmt
  • geeignet für Links- und Rechtsbetrieb
  • fachgerechte und drehmomentkontrollierte Montage
  • Spezialschlüssel
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: für Opel und Vauxhall 2.0L und 2.2L Benzinmotoren, z.B. Opel Astra G und H, Vectra B, Vectra C, Speedster, Zafira A und B, Omega B, Signum, Insignia etc.
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Außensechskant-Antrieb in mm:
32 mm
Gewicht [g]:
340 g
Herstellernummer:
150.9444
Länge mm:
140 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
12-Kant
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.