Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 mm Stoßdämpfer-Spezialprofil-Gegenhalter-Bit-Stecknuss, 5,2 x 8,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9435
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9435
EAN/GTIN:
     4042146149119
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • Spezialprofil
  • ideal zum Gegenhalten der Stoßdämpfer-Kolbenstange bei gleichzeitigem Lösen oder Festdrehen der Kolbenstangenmutter
  • für fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung - bitte die Drehmomentwerte der Hersteller beachten
  • für Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich (Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfedern etc.)
  • Außensechskantantrieb 10,0 mm
  • gesandstrahlt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VW, Audi, Nissan
Aufnahme in mm:
10 mm
Gewicht [g]:
90 g
Herstellernummer:
150.9435
Gesamtlänge L in mm:
92.5 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Profil 3:
Stoßdämpfer-Spezialprofil
Profilgrösse in mm:
5,2x8,0 mm
Variantenartikel:
150.9434
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.