Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Ölfilterschlüssel-Satz, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9365
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9365
EAN/GTIN:
     4042146176085
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel ks tools
ölfilterschlüssel
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau des schwer zugänglichen Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes oder des Ölfilters
  • zum drehmomentgenauen Anziehen nach Herstellerangabe
  • geeignet für Links- und Rechtsantrieb
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174
  • Außensechskantantrieb 21,0 mm
  • für Handbetätigung
  • lackierte Oberfläche
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Außensechskant:
SW 21 mm
Form:
tassenförmig
Gewicht [g]:
320 g
Herstellernummer:
150.9365
Material1:
lackierte Oberfläche
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Teile im Satz:
3 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/pey-LpPnI_E
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.9366
ab € 7,39*
Sonstiges
KS Tools
150.9367
ab € 8,07*
Sonstiges
KS Tools
150.9368
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.