Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Ölfilterschlüssel-Satz, 30-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9350
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9350
EAN/GTIN:
     4042146071816
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel ks tools
ölfilterschlüssel
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau des schwer zugänglichen Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes oder des Ölfilters
  • zum drehmomentgenauen Anziehen nach Herstellerangabe
  • geeignet für Links- und Rechtsbetrieb
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174
  • Außensechskantantrieb 21,0 mm
  • inklusive 1/2" Ölfilterspinne
  • für Handbetätigung
  • lackierte Oberfläche
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Universal
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Außensechskant:
SW 21 mm
Form:
tassenförmig
Gewicht [g]:
6670 g
Herstellernummer:
150.9350
Material1:
lackierte Oberfläche
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Teile im Satz:
30 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.9335
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
150.9348
ab € 4,45*
Sonstiges
KS Tools
150.9349
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
150.9351
ab € 4,45*
Sonstiges
KS Tools
150.9321
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
150.9330
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
150.9336
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
150.9322
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
150.9323
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
150.9337
ab € 4,46*
Sonstiges
KS Tools
150.9324
ab € 4,45*
Sonstiges
KS Tools
150.9333
ab € 4,47*
Sonstiges
KS Tools
150.9338
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
150.9325
ab € 4,47*
Sonstiges
KS Tools
150.9334
ab € 4,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.