Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Ölfilterschlüssel-Satz, 15-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9320
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9320
EAN/GTIN:
     4042146021552
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel ks tools
ölfilterschlüssel
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau des schwer zugänglichen Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes oder des Ölfilters
  • zum drehmomentgenauen Anziehen nach Herstellerangabe
  • geeignet für Links- und Rechtsbetrieb
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174
  • Außensechskantantrieb 21,0 mm
  • für Handbetätigung
  • lackierte Oberfläche
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Außensechskant:
SW 21 mm
Form:
tassenförmig
Gewicht [g]:
2830 g
Herstellernummer:
150.9320
Material1:
lackierte Oberfläche
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Teile im Satz:
15 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/J69r-VUIAGs
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.9335
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
150.9321
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
150.9330
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
150.9322
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
150.9323
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
150.9324
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
150.9333
ab € 4,45*
Sonstiges
KS Tools
150.9325
ab € 4,45*
Sonstiges
KS Tools
150.9334
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
150.9326
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
150.9331
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
150.9332
ab € 4,71*
Sonstiges
KS Tools
150.9327
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
150.9329
ab € 4,47*
Sonstiges
KS Tools
150.9340
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.