Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölkontrollstab, 930mm, ID 103-603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9283
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9283
EAN/GTIN:
     4042146300589
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideal zur einfachen, schnellen und fachgerechten Kontrolle des Motor- und Automatikgetriebeölstandes
  • unverzichtbar nach einem Ölwechsel, da die Fahrzeuge werksseitig ohne Messstäbe nur mit Verschlussstopfen ausgeliefert werden
  • zeitsparendes und zuverlässiges Messergebnis
  • mit Kunststoff-Ziehgriff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes
Getriebe ID:
103, 104, 111, 119, 120, 137, 603
Gewicht [g]:
40 g
Handgriff:
Kunststoff-Ziehgriff
Herstellernummer:
150.9283
Gesamtlänge L in mm:
930 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.