Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölkontrollstab, 1220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9281
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9281
EAN/GTIN:
     4042146300565
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideal zur einfachen, schnellen und fachgerechten Kontrolle des Motor- und Automatikgetriebeölstandes
  • unverzichtbar nach einem Ölwechsel, da die Fahrzeuge werksseitig ohne Messstäbe nur mit Verschlussstopfen ausgeliefert werden
  • zeitsparendes und zuverlässiges Messergebnis
  • mit Kunststoff-Ziehgriff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes
Getriebe ID:
772.6_L, G, P, V
Gewicht [g]:
160 g
Handgriff:
Kunststoff-Ziehgriff
Herstellernummer:
150.9281
Gesamtlänge L in mm:
1220 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.