Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher mit flexiblem Auslauf, 2 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9235
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9235
EAN/GTIN:
     4042146476024
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
  • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
  • flexibler, trichterförmiger Auslauf ermöglicht sauberes Entleeren
  • geeignet für Öl, Chemikalien, Benzin, Säuren, Frostschutzmittel und nicht säurehaltige Flüssigkeiten
  • bruchfest
  • standfest
  • mit Skaleneinteilung
  • mit praktischem Tragegriff
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Tragegriffe:
1 Stück
Anwendungsbereich allgemein:
für Öl, Benzin, Frostschutz
Ersatz-Auslauf:
150.9236
Farbe:
weiß
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
250 g
Herstellernummer:
150.9235
Material1:
Kunststoff
Variantenartikel:
150.9234
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/14mxJQlyZ4U
Volumen in Liter:
2 l
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.9236
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.