Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher mit flexiblem Auslauf, 1,2Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9234
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9234
EAN/GTIN:
     4042146476017
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
  • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
  • flexibler, trichterförmiger Auslauf ermöglicht sauberes Entleeren
  • geeignet für Öl, Chemikalien, Benzin, Säuren, Frostschutzmittel und nicht säurehaltige Flüssigkeiten
  • bruchfest
  • standfest
  • mit Skaleneinteilung
  • mit praktischem Tragegriff
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Tragegriffe:
1 Stück
Anwendungsbereich allgemein:
für Öl, Benzin, Frostschutz
Ersatz-Auslauf:
150.9236
Farbe:
weiß
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
150.9234
Material1:
Kunststoff
Variantenartikel:
150.9234
Volumen in Liter:
1,2 l
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.9236
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.