Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- und Füllhandpumpe, 1,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9222
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9222
EAN/GTIN:
     4042146590843
  • ideales Hilfsmittel zum Umfüllen, Absaugen oder Dosieren von Flüssigkeiten an Getrieben, Servolenkungen, Hydraulik, Motoren etc.
  • geeignet für Öl und Wasser
  • fein dosierbar
  • überflüssiges Material kann problemlos wieder zurückgesaugt werden
  • inklusive Gummischlauch mit Auslaufstopp-Kappe
  • robuste PP-Ausführung
Weitere Informationen:
Gehäuselänge mm:
320 mm
Gewicht [g]:
900 g
Herstellernummer:
150.9222
Material1:
Polypropylen
Schlauchaußendurchmesser mm:
16 mm
Schlauchinnendurchmesser mm:
14 mm
Schlauchlänge in mm:
320 mm
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/w8CrW1jx-hQ
Volumen in Liter:
1.5 l
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.