Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Ölfilterschlüssel, SW 64,5mm, 14 Flächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9212
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9212
EAN/GTIN:
     4042146392171
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel ks tools
ölfilterschlüssel
  • zum schnellen und fachgerechten Ein- und Ausbau des Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes
  • zum drehmomentgenauen Anziehen nach Herstellerangabe
  • geeignet für Links- und Rechtsbetrieb
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174
  • für Handbetätigung
  • lackierte Oberfläche

Anwendungsgebiete: Toyota Auris, Corolla, Isis, Prius etc.
Weitere Informationen:
Anwendung für:
Toyota, Lexus (6 Zyl.)
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Anzahl Flächen:
14
Form:
tassenförmig
Gewicht [g]:
144 g
Herstellernummer:
150.9212
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Schlüsselgrösse SW in mm:
64,5 mm
Anzahl Stufen:
1
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.