| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-150.8272 Herst.-Nr.: 150.8272 EAN/GTIN: 4042146911693 |
|
|
| | |
| - aus hochwertigem Aluminium
- für verschiedene lösemittelhaltige Flüssigkeiten wie z.B. Bremsenreiniger (Acetonfrei), Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel etc.
- Befüllung wahlweise über den Flaschenhals oder durch Aufschrauben der 2-teiligen Flasche
- Druckaufbau erfolgt über das Ventil im Boden
- mit integriertem Überdruckventil für mehr Sicherheit
- maximaler Betriebsdruck: 8 bar
- maximale Füllmenge: 0,25 l
- Dichtungen aus Viton®
- inklusive Spraykopf, um mit einem feinen Nebel Flächen einzusprühen
- inklusive 115 mm langer Präzisionsverlängerung, um die Flüssigkeit auf einen ganz bestimmten oder schwer zugänglichen Bereich zu lenken
Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber glanz | Gewicht [g]: | 400 g | Herstellernummer: | 150.8272 | Material1: | Aluminium | Videolink Unboxing: | https://youtu.be/wBwFxOP7giw | Volumen in Liter: | 0,25 l |
|
| | |
| | | |
| |