Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-Pump-Schaum-Sprüher (Schäumer), 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-150.8267
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.8267
EAN/GTIN:
     4042146756102
  • aus hochwertigem Polyethylen
  • inklusive 3 Sprühdüsen für unterschiedliche Schaumdichte
  • ideal für Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten
  • für verschiedene Chemikalien wie z.B. Wasch-, Lösungs-, und Reinigungsmittel etc.
  • mit Sicherheitshebel
  • Dichtungen aus Viton®
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
440 g
Herstellernummer:
150.8267
Material1:
PE
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/Q_ZVmly50UM
Volumen in Liter:
1,8 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.