Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausfahrbares Stativ für Arbeitsleuchten mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Produkt Variante Inspektions-Werkzeuge
Foto Produkt Variante Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-150.4492
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4492
EAN/GTIN:
     4042146759769
  • universales Stativ für Arbeitslampen
  • robuste Rollen für unebene Flächen
  • universale Lampenaufnahme durch eingeschweißtes 10mm Stahlgewinde
  • gewährt optimales Ausleuchten
  • 2 Rollen arretierbar
  • extrem kompakte Transportmaße
  • einklappbares Dreibein-Fußteil
  • voll justierbar über 360° Arretiersystem
  • Arbeitshöhe von 0,70 m bis 1,90 m
  • mit Kabelhaltervorrichtung
  • pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
  • maximale Belastung von 10 kg
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
klappbar
Funktions-Attribut 2:
360° schwenkbar
Gewicht [g]:
6000 g
Herstellernummer:
150.4492
max. Höhe mm:
1900 mm
min. Höhe mm:
700 mm
Tragkraft in kg:
10 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.