Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausfahrbares Stativ für Arbeitsleuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Produkt Variante Inspektions-Werkzeuge
Foto Produkt Variante Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-150.4491
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4491
EAN/GTIN:
     4042146759752
  • universales Stativ für Arbeitslampen
  • Lampenaufnahme durch eingeschweißtes 10 mm Stahlgewinde
  • gewährt optimales Ausleuchten
  • sicherer Stand
  • extrem kompakte Transportmaße
  • einklappbares Dreibein-Fußteil
  • voll justierbar über 360° Arretiersystem
  • Arbeitshöhe von 1,35 m bis 3 m
  • mit Kabelhaltervorrichtung
  • pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
  • maximale Belastung von 10 kg
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
klappbar
Funktions-Attribut 2:
360° schwenkbar
Gewicht [g]:
6000 g
Herstellernummer:
150.4491
max. Höhe mm:
3000 mm
min. Höhe mm:
1350 mm
Tragkraft in kg:
10 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.