Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressionsprüfgerät-Satz für Dieselmotoren, 36-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3660
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3660
EAN/GTIN:
     4042146627600
Suchbegriffe:
Kompressionsprüfer
Kompressionsprüfer-Satz
Kompressionsprüfgerät
Kompressionsprüfgerät-Satz
  • wichtiges Werkzeug für die Diagnose von Motoren
  • zum Feststellen von Verschleiß und Undichtigkeiten an Kolbenringen
  • Kompressionsdruckprüfung bis zu 70 bar (1000 PSI) möglich
  • Schnellkupplungen in gerader und abgewinkelter Ausführung
  • aufgrund Vielzahl der Adapter weitere Einsatzgebiete wie PKW-, LKW-, Schiffs-. Agrar- Benzin und Dieselmotoren
  • für eine lange Lebensdauer im täglichen Werkstatteinsatz
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Universal
Gewicht [g]:
4220 g
Herstellernummer:
150.3660
Teile im Satz:
36 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Motor-Kompressionsprüfer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 716,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,70*
€ 940,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,52*
€ 927,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,78*
€ 900,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,33*
€ 880,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,82*
€ 853,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.3692
ab € 73,35*
Sonstiges
KS Tools
150.3687
ab € 10,37*
Sonstiges
KS Tools
150.3690
ab € 9,93*
Sonstiges
KS Tools
150.3689
ab € 9,10*
Sonstiges
KS Tools
150.3688
ab € 10,33*
Sonstiges
KS Tools
150.3691
ab € 9,06*
Sonstiges
KS Tools
150.3677
ab € 31,60*
Sonstiges
KS Tools
150.3679
ab € 40,56*
Sonstiges
KS Tools
150.3680
ab € 51,79*
Sonstiges
KS Tools
150.3674
ab € 25,92*
Sonstiges
KS Tools
150.3675
ab € 24,40*
Sonstiges
KS Tools
150.3678
ab € 24,39*
Sonstiges
KS Tools
150.3673
ab € 25,40*
Sonstiges
KS Tools
150.3676
ab € 30,04*
Sonstiges
KS Tools
150.3670
ab € 35,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.