Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfenpaar, Ø 2,90 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.3211
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3211
EAN/GTIN:
     4042146602638
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
2 g
Zapfendurchmesser B in mm:
2.90 mm
Herstellernummer:
150.3211
Material1:
hochwertiger Spezialstahl
Profil2:
metrisch
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
7
pro Packung
€ 19,90*
ab € 4,18*
€ 6,12*
6 Tage
7
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 7,02*
7 Tage
7
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,88*
€ 7,13*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 7,13*
27 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,28*
€ 9,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 4,18* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.