Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmaschinen-Kombischlüssel-Satz, 5-tlg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3200
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3200
EAN/GTIN:
     4042146512111
  • zur Montage und Demontage von Freilauf-Riemenscheiben beim Wechsel der Lichtmaschine bzw. Riemenscheibe
  • Arretierung der Lichtmaschine wird mit dem Spezial-Bit arretiert
  • Betätigung der Verschraubung erfolgt über die Überwurfmutter
  • auch zur Kontrolle der Verschraubung
  • ermöglicht das Lösen und Befestigen der Zentralmutter bei gleichzeitigem Gegenhalten der Riemenscheibenwelle
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
  • erspart den Ausbau zusätzlicher Bauteile wie z.B. Kühler
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zur Montage von Freilauf-Riemenscheiben
Gewicht [g]:
310 g
Herstellernummer:
150.3200
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Teile im Satz:
5 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/N1q8eQkTXFQ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 31,85*
€ 37,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,56*
€ 36,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,73*
€ 34,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,09*
€ 33,43
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 27,02*
€ 32,15
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,09*
€ 27,48
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.3112
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
150.3110
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
150.3202
ab € 9,29*
Sonstiges
KS Tools
150.3201
ab € 2,90*
Sonstiges
KS Tools
150.3203
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.