| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-150.3164 Herst.-Nr.: 150.3164 EAN/GTIN: 4042146758083 |
| |
|
| | |
| - ideal zum Lösen und Festziehen des Kraftstofffilterdeckels
- erforderlich zum Aus- und Einbau des Kraftstofffilterdeckels beim Wechsel des Kraftstofffiltereinsatzes
- ermöglicht drehmomentgenauen Einbau
- verhindert Beschädigung des Kraftstofffiltergehäuses und des Befestigungsrings
- ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Anwendungsgebiete: Ford Transit 2,2 L TDCI Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/2" | Durchmesser in mm: | 115,0 mm | Gewicht [g]: | 300 g | Herstellernummer: | 150.3164 | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 |
|
| | |
| | | |
| |