Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Absaug- und Umfüllpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2800
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2800
EAN/GTIN:
     4042146768358
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideal zum Absaugen, Befüllen und Umfüllen diverser Flüssigkeiten
  • geeignet für Diesel, Motoröl, Heizöl und Kühlflüssigkeit
  • Saugkapazität: Motoröl 0,2 l/min, Diesel und Heizöl 1,2 l/min
  • 12V Anschluss erfolgt über die Krokodilpolklemmen vom Fahrzeug oder einer externen Batterie
  • inklusive 6 mm Absaugsonde
  • nicht geeignet für Wasser, Getriebeöl und leicht entzündliche Flüssigkeiten wie Benzin etc.
Weitere Informationen:
Anschlusskabellänge:
2,5 m
Gewicht [g]:
1150 g
Herstellernummer:
150.2800
Leistung Watt:
60 Watt
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel (dbA):
70 dB(A)
Schlauchinnendurchmesser mm:
10 mm
Schlauchlänge in mm:
1.200 + 1.500 mm
Videolink Anwendung:
https://www.youtube.com/watch?v=-d9eZ5cgzuI
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.