Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremspedal-Entriegelungswerkzeug für VAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2779
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2779
EAN/GTIN:
     4042146768082
  • zum Entriegeln der Druckstange des Bremskraftverstärkers vom Bremspedal
  • mit speziell gebogenem Griff
  • einfache Handhabung
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
415 g
Herstellernummer:
150.2779
Länge mm:
375 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
OE-Code:
T10159A | T10159B
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.