Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibahle 15x23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2483
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2483
EAN/GTIN:
     4042146590799
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes A-Klasse, Mazda, Ford, Daewoo
Durchmesser in mm:
15 mm
Gewicht [g]:
22 g
Herstellernummer:
150.2483
Länge mm:
23 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.