Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKW Universal-Kupplungs-Zentrier-Werkzeug-Satz, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2450
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2450
EAN/GTIN:
     4042146591512
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • universal einsetzbar für leichte Nutzfahrzeuge mit einem Nabendurchmesser von Ø 36,0 - 52,0 mm
  • inklusive 4 Zentrierhülsen
  • robuste Ausführung
  • für die fachgerechte und schnelle Montage von Ein- und Zweischeiben-Trockenkupplungen
  • zum passgenauen Zentrieren Kupplungsscheibe über das Führungslager in der Kurbelwelle
  • für Transporter und Klein-LKW
  • mit verstärkter gerändelter Metall-Spannschraube
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum passgenauen Positionieren der Kupplungsscheibe
Gewicht [g]:
3300 g
Herstellernummer:
150.2450
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
6 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.2451
ab € 64,66*
Sonstiges
KS Tools
150.2452
ab € 72,98*
Sonstiges
KS Tools
150.2453
ab € 4,76*
Sonstiges
KS Tools
150.2454
ab € 4,95*
Sonstiges
KS Tools
150.2455
ab € 6,51*
Sonstiges
KS Tools
150.2456
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.