Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungs-Vorspanngerät für SAC Kupplungen für BMW / Volvo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2395
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2395
EAN/GTIN:
     4042146595107
  • erforderlich für die spannungsfreie Montage und Demontage von SAC Kupplungen
  • für den schnellen, sauberen und sicheren Aus- und Einbau bzw. Erneuerung
  • vermeidet ein Verziehen des Kupplungsgehäuses, der ohne dieses Spezialwerkzeug auftreten kann
  • ermöglicht die Rückstellung des Nachstellrings in die Nullstellung mit der Rückstellvorrichtung 150.2396
  • gerändeltesSpindelrad zum Spannen der Greifarme
  • kugelgelagertes Druckstück

Anwendungsgebiete:
BMW: E34, E36, E38, E39, E46, E52, E53, E60, E61, E81, E83, E85, E86, E87, E88, E90 und E91
Volvo: C70 2,4 20V Turbo, S70 2,3 Turbo, S70 2,5 20V Turbo, S70 2,5 TDI, V70 2,3 Turbo, V70 2,5 20V Turbo, V70 2,5 TDI
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW, Volvo
Gewicht [g]:
1680 g
Herstellernummer:
150.2395
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,95*
€ 297,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,64*
€ 274,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,44*
€ 264,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,41*
€ 250,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.