Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungs-Zentrierscheibe für VAG, Ø131,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2393
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2393
EAN/GTIN:
     4042146578896
  • zum Zentrieren der Kupplungs-Mitnehmerscheibe zur Schwungscheibe hin
  • für die innerhalb des Schwungrades montierte Kupplungsscheibe
  • ohne dieses Werkzeug ist ein Justieren nicht möglich, da Außendurchmesser der Zentrierscheibe maßgeblich ist

Anwendungsgebiete: Volkswagen, Audi, Seat und Škoda Motoren mit 16 Ventilen
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
131.8 mm
Anwendungsbereich:
VAG
Lochkreise Ø mm:
21,4
Gewicht [g]:
25 g
Herstellernummer:
150.2393
Höhe in mm:
21.5 mm
Innen-Durchmesser in mm:
20.2 mm
Variantenartikel:
150.2392
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.