Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungs-Zentrier-Werkzeug-Satz Ø 23,0 - 35,0 mm mit Zentrierhülsen für Renault, 9-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2390
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2390
EAN/GTIN:
     4042146578841
  • universal einsetzbar für leichte Nutzfahrzeuge mit einem Nabendurchmesser von Ø 23,0 - 35,0 mm
  • inklusive 6 Zentrierhülsen
  • robuste Ausführung
  • für die fachgerechte und schnelle Montage von Ein- und Zweischeiben-Trockenkupplungen
  • zum passgenauen Zentrieren Kupplungsscheibe über das Führungslager in der Kurbelwelle
  • für Transporter und Klein-LKW, insbesondere Renault
  • stufenlos verstellbar im Durchmesser von 23,0 - 35,0 mm
  • mit verstärkter gerändelter Metall-Spannschraube
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Renault
Anwendungsbereich allgemein:
zum passgenauen Positionieren der Kupplungsscheibe
Durchmesser in mm:
23-35 mm
Gewicht [g]:
700 g
Herstellernummer:
150.2390
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
9 -tlg.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
455.2383
ab € 3,32*
Sonstiges
KS Tools
150.2359
ab € 24,19*
Sonstiges
KS Tools
150.2383
ab € 36,62*
Sonstiges
KS Tools
455.2384
ab € 3,76*
Sonstiges
KS Tools
455.2385
ab € 3,87*
Sonstiges
KS Tools
455.2386
ab € 3,89*
Sonstiges
KS Tools
455.2387
ab € 3,99*
Sonstiges
KS Tools
455.2388
ab € 4,00*
Sonstiges
KS Tools
455.2389
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.