Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungs-Zentrierdorn-Satz Ø 15,0 - 26,6 mm, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2285
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2285
EAN/GTIN:
     4042146578438
  • universal einsetzbar für Fahrzeuge mit einem Nabendurchmesser von Ø 15,0 - 26,6 mm
  • für die fachgerechte und schnelle Montage von Einscheiben-Trockenkupplungen
  • zum passgenauen Zentrieren und Fixieren der Kupplungsscheibe zur Kupplungsdruckplatte
  • ein Zentrieren der Kupplungsscheibe über das Führungslager ist nicht notwendig
  • für PKW und leichte Nutzfahrzeuge mit Führungslager
  • stufenlos verstellbar im Durchmesser von 15,0 - 18,0 mm bzw. 20,0 - 26,6 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum passgenauen Positionieren der Kupplungsscheibe
Durchmesser in mm:
15-26,6 mm
Gewicht [g]:
455 g
Herstellernummer:
150.2285
Teile im Satz:
2 -tlg.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.2286
ab € 29,14*
Sonstiges
KS Tools
150.2287
ab € 30,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.