Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungs-Zentrier-Werkzeug-Satz Ø 15,0 - 28,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2180
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2180
EAN/GTIN:
     4042146230268
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • universal einsetzbar für Fahrzeuge mit einem Nabendurchmesser von Ø 15,0 - 28,0 mm
  • für die fachgerechte und schnelle Montage von Einscheiben-Trockenkupplungen
  • zum passgenauen Zentrieren und Fixieren der Kupplungsscheibe zur Kupplungsdruckplatte
  • ein Zentrieren der Kupplungsscheibe über das Führungslager ist nicht notwendig
  • auch für Fahrzeuge ohne Führungslager
  • für PKW und leichte Nutzfahrzeuge
  • stufenlos verstellbar im Durchmesser von 15,0 – 21,0 mm / 17,0 – 25,0 mm / 22,0 – 28,0 mm
  • mit verstärkter gerändelter Metall-Spannschraube
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum passgenauen Positionieren der Kupplungsscheibe
Durchmesser in mm:
15-28 mm
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
150.2180
Gesamtlänge L in mm:
135.0 mm
Material1:
Spezial-Kunststoff
Teile im Satz:
4 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul kstools, modul werkzeuge, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.2182
ab € 1,76*
Sonstiges
KS Tools
150.2183
ab € 1,76*
Sonstiges
KS Tools
150.2181
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.