Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrations-Lambda-Sonden-Lösewerkzeug,22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2113
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2113
EAN/GTIN:
     4042146623954
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • 6-kant
  • Spezial-Lösewerkzeug zur Montage und Demontage von fest sitzenden Lambdasonden
  • ermöglicht einfaches Lösen fest korrodierter Lambdasonden
  • marktüblicher Schlaghammer (10,0 mm Aufnahme) erzeugt starken Schlagimpuls mit hoher Frequenz
  • die Vibration erhöht Lösemoment und treibt Rostlösemittel voran
  • für nahezu alle Fahrzeugtypen
  • zeitsparendes Arbeiten
  • Folgekosten durch ausgerissene Gewinde können vermieden werden
  • verhindert die Demontage und Montage des Schutzschildes
  • flache und halb geöffnete Ausführung
  • für fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung
  • universal verwendbar und hochbelastbar
  • Außensechskantantrieb 30,0 mm
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Außensechskant-Antrieb in mm:
30 mm
Gewicht [g]:
540 g
Herstellernummer:
150.2113
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
22,0 mm
Profil1:
6-Kant
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.