Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAC Kupplungswerkzeug-Satz (3-Loch Teilung), 32-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2105
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2105
EAN/GTIN:
     4042146268728
  • für nahezu alle SAC (selbstnachstellende) Kupplungen mit 3-Loch Teilung
  • optional erweiterbar mit dem 4-Loch Druckplatten-Satz
  • zur schnellen und fachgerechten Montage und Demontage der SAC-Kupplungen
  • Passgenauigkeit durch hochpräzise CNC-Bauteile
  • zum passgenauen Zentrieren und Fixieren der Kupplungsscheibe zur Kupplungsdruckplatte oder über das Führungslager zur Schwungscheibe
  • selbst Kupplungen bei Motoren mit größerem Kurbelwellenbohrungsdurchmesser als Kupplungsscheiben bzw.Kupplungsscheibennabendurchmesser können sauber und präzise zentriert werden
  • Rückstellung des Nachstellringes in Verbindung mit dem beiliegendem Rückstellwerkzeug
  • vermeidet ein Verziehen des Kupplungsgehäuses, der ohne dieses Spezialwerkzeug auftreten kann
  • ideal für beschädigungsfreies Arbeiten an der Druckplatte
  • Funktionsstörungen (schlechtes Trennen, Rutschen oder Rupfen) werden vermieden
  • robuste Ausführung
  • auch für Fahrzeuge ohne Führungslager
  • für PKW und leichte Nutzfahrzeuge
  • verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
SAC
Gewicht [g]:
6500 g
Herstellernummer:
150.2105
Teile im Satz:
32 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,15*
€ 521,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,89*
€ 517,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,53*
€ 481,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,29*
€ 471,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,11*
€ 451,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.2401
ab € 20,10*
Sonstiges
KS Tools
150.2404
ab € 20,67*
Sonstiges
KS Tools
150.2408
ab € 21,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.