Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventil-Schraubendreher, PKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2021
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2021
EAN/GTIN:
     4042146204931
Suchbegriffe:
Ventil-Einschraubwerkzeug
Ventileinschraubwerkzeug
  • doppelseitig einsetzbar für kurze bzw. lange Ventileinsätze (VG5)
  • auch geeignet als Schlüsselkappenabdreher
  • mit Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
PKW und Transporter (VG5)
Funktions-Attribut 1:
Dual-Funktion
Gewicht [g]:
40 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
150.2021
Länge mm:
122 mm
Variantenartikel:
150.2021
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/UpGiWuqwTdg
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Reifen und Räder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.