Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türscharnier-Richtwerkzeug, 0-42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1761
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1761
EAN/GTIN:
     4042146695838
  • ideal geeignet zum Ausrichten von geschweißten Türscharnieren
  • der Verstellmechanismus ermöglicht eine spielfreie Verbindung
  • das Richten des Scharniers ist in alle Richtungen möglich
  • kein Ausbau notwendig
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
0-42 mm
Anwendungsbereich allgemein:
zum Richten von Türen
Gewicht [g]:
3240 g
Herstellernummer:
150.1761
Gesamtlänge L in mm:
565.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,06*
€ 276,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,53*
€ 256,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,29*
€ 231,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.