Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial Traggelenkstecknuss für Mercedes, 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1721
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1721
EAN/GTIN:
     4042146878415
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • 12-kant
  • zum Lösen und Festziehen der Flachmutter am Traggelenk
  • Mittenbohrung ermöglicht das Gegenhalten des Gelenkzapfens
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 oder Außensechskantantrieb 30,0 mm
  • sehr robuste Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes W167, W205, W213, W238, W253, W257
Weitere Informationen:
Anwendung für:
Mercedes W167, W205, W213, W238, W253, W257
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Außensechskant-Antrieb in mm:
30 mm
Gesamtlänge mm:
50.0 mm
Gewicht [g]:
270 g
Herstellernummer:
150.1721
Innen-Durchmesser in mm:
43 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.