Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türgriff-Lösewerkzeug für VAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1628
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1628
EAN/GTIN:
     4042146783795
  • mit Spezial-Profil
  • zum Lösen des schwer zugänglichen Verrieglungshaken bei Türgriffen ohne Schließzylinder
  • erforderlich zum Ausbau des Türgriffes
  • mit 2-Komponentengriff
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Volkswagen Arteon >2017, Caddy >2016, Golf Sportsvan >2015, Passat >2015, Tiguan >2016, Touran >2016 und Audi Q2 >2016
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Gewicht [g]:
100 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
150.1628
Gesamtlänge L1 in mm:
217 mm
Teillänge L2 in mm:
110 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
OE-Code:
T10539
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.