Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor-Riemenscheiben-Schlüssel für Mercedes 10,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1304
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1304
EAN/GTIN:
     4042146634523
  • geeignet zum Lösen der Schrauben an der Kompressor-Riemenscheibe
  • erforderlich beim Wasserpumpentausch
  • für schwer zugängliche Stellen
  • mit kunststoffbeschichtetem Griff
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Mercedes Motoren M102, M103, OM601, OM602, OM603, OM605, OM606
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
460 g
Herstellernummer:
150.1304
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
2 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.1308
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
150.1227
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.