Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannrollenschlüssel für Fiat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1254
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1254
EAN/GTIN:
     4042146627365
Suchbegriffe:
Spannrollenschlüssel
spannrollenschlüssel
  • Exzenter
  • geeignet zum Ein- und Ausbau des Zahnriemens
  • zum Einstellen der Zahnriemenspannung an der Spannrolle
  • nicht geeignet für Ausgleichsriemen
  • mit Knebel
  • mit kunststoffbeschichtetem Griff
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Fiat Brava, Bravo und Marea mit 1,8L 16V Motoren >1996, Fiat Barchetta Coupe 1,8L 16V Motor >1996
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fiat
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
150.1254
Länge mm:
95.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.