Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Auspuff-Hakenwerkzeug für Profilgummis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1242
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1242
EAN/GTIN:
     4042146224106
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • T-Griff mit Kunststoff überzogen
  • Haken um 100° abgewinkelt
  • zur Montage und Demontage von Auspuff-Gummihalteringen
  • für PKW mit Profilgummi-Halterung
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Ford, BMWetc.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Auspuffgummiringe
Form:
100°
Funktions-Attribut 1:
universal
Gewicht [g]:
80 g
Handgriff:
T-Griff
Herstellernummer:
150.1242
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Typ:
2
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/Clgc1zjQnQc
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.