Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.1072 Herst.-Nr.: 150.1072 EAN/GTIN: 4042146200780 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich allgemein: | PKW | Gewicht [g]: | 190 g | Herstellernummer: | 150.1072 | Gesamtlänge L in mm: | 100.0 mm | Material1: | selbstvulkanisierendes Material |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 11,38* | € 15,90* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 13,08* | € 18,33* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 13,20* | € 18,62* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,37* | € 18,62* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 15,07* | € 20,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,18967* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|