| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-150.0997 Herst.-Nr.: 150.0997 EAN/GTIN: 4042146601372 |
| | |
|
| | |
| - der genormter Anschluss garantiert eine schnellen und leichten Anschluss im Cockpit, Front und Kofferraum
- mit diesem Tester ist es möglich die Zigarettenanzünder-Steckdose kurzschlusssicher zu prüfen
- geeignet für 12 und 24 Volt
- Zahlenhöhe auf LED-Anzeige 9,1 mm
- sicher in der Handhabung
- über LED wird das Ergebnis der Spannungsprüfung angezeigt
- robuster ABS-Kunststoff
Weitere Informationen: | | Anzeige: | 3 digit | Arbeitstemperatur: | -5°C bis + 60°C | DC Spannungsbereich: | DC 8 V -30 V V | Funktions-Attribut 1: | zum Prüfen elektrischer Probleme | Gewicht [g]: | 40 g | Herstellernummer: | 150.0997 | Messgenauigkeit1: | +/- 1 % | Videolink Unboxing: | https://youtu.be/DsrQxnq4Aag | Voltage: | 8 - 30 V |
|
| | |
| | | |
| |