Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen, #6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.0506
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.0506
EAN/GTIN:
     4042146020494
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
für 150.1305/1305-1
Gewicht [g]:
14 g
Größe:
6
Herstellernummer:
150.0506
Innen-Durchmesser 1 in mm:
7 mm
Innen-Durchmesser 2 in mm:
4.8 mm
Innen-Durchmesser 1 in Zoll:
9/32"
Innen-Durchmesser 2 in Zoll:
3/16"
Gesamtlänge L in mm:
30.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
150.0501
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.