Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen, #1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.0501
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.0501
EAN/GTIN:
     4042146020449
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
für 150.1305/1305-1
Gewicht [g]:
3 g
Größe:
1
Herstellernummer:
150.0501
Innen-Durchmesser 1 in mm:
4 mm
Innen-Durchmesser 2 in mm:
3.2 mm
Innen-Durchmesser 1 in Zoll:
5/32"
Innen-Durchmesser 2 in Zoll:
1/8"
Gesamtlänge L in mm:
30.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
150.0501
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.