Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RDKS / TPMS Service-Satz für Reifendruck-Kontrollsysteme 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-149.1002
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     149.1002
EAN/GTIN:
     4042146628706
  • für Hersteller Schrader
  • bei jedem Reifenwechsel bzw. Reifenservice muss der komplette Ventil-Service-Satz des Sensors ausgetauscht werden
  • geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Technische Daten:
Anzugsdrehmoment Mutter: 6Nm

Anwendungsgebiete:
Toyota: 4 Runner, Auris, Avalon, Avensis, Avensis Break, Aygo, Camry, Corolla, FJ Cruiser, GT86, Highlander, IQ, Land Cruiser, Land Cruiser SW V8, Land Cruiser V8, Matrix, Prius + (hybrid), Prius Rechargeable, RAV 4 t, RAV 4, Solara, Urban Cruiser, Venza, Verso, Verso-S, Yaris
Lexus: CT, ES, GS, GX470, IS Coupe, IS Coupe Convert, IS Series, IS-F, LS, LX, RX, SC 430
Chrysler: 300, 300 C, Grand Voyager, Sebring, Voyager
Dodge: Avenger, Caliber, Challenger, Charger, Dakota, Journey, Nitro, Ram Series Pickup
Jeep: Cherokee Grand, Commander, Compass, Grand Cherokee, Patriot, Wrangler

Referenznummer: 72-20-219, TPK66138
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Toyota, Lexus, Chrysler, Dodge, Jeep
Gewicht [g]:
5 g
Herstellernummer:
149.1002
OE-Code:
TPK66138 | 72-20-219
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.