Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Schraubzwinge mit Knebel, 500x155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-145.0432
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     145.0432
EAN/GTIN:
     4042146545652
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
  • ideal für Stahl- und Fahrzeugbau
  • Doppel-T-Profilschiene mit Rückenverzahnung
  • mit beweglicher Druckplatte
  • mit durchsteckbarem Knebelgriff
  • hohe Standfestigkeit
  • extrem robuste Spindel
  • Profilschiene aus Stahl
  • Fest- und Gleitbügel geschmiedet
  • verzinkt
Weitere Informationen:
Breite in mm:
232 mm
Funktions-Attribut 1:
extrem robuste Spindel
Funktions-Attribut 2:
Doppel-T-Profilschiene mit Rückenverzahnung
Gewicht [g]:
8300 g
Handgriff:
T-Griff
Herstellernummer:
145.0432
Gesamtlänge L in mm:
805 mm
Material1:
verzinkt
Material2:
Profilschiene aus Stahl
Spannkraft in N:
3000 N
Spanntiefe max. in mm:
155.0 mm
Spannweite max. in mm:
500.0 mm
Variantenartikel:
145.0430
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, U-Schraubzwinge, schlosserzwinge spannweite 500 mm, u schraubzwinge, ks tools schraubzwinge, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,57*
€ 266,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,06*
€ 257,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,14*
€ 239,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.